NOTIFIER ITALIA SR - NOTCWST-RW-W5 LAMP CONV. ROSSO LED BIANCO IP65 - CWST-RW-W5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12...29 V
Stromart - DC
Stromaufnahme - 0.026 A
Kalottenfarbe - rot
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
EAN
7449077998385
Artikelnummer
NOTCWST-RW-W5
Herstellernummer
CWST-RW-W5
Hersteller
NOT
Nennspannung:
12...29 V
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0.026 A
Kalottenfarbe:
rot
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Blinklicht
Art des akustischen Signalgebers:
Hupe
Montageart:
Aufbau
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Gehäusefarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP65
Mit Kontakt:
nein
Entspricht EN 54-23:
ja