Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTCWST-RR-W5 LAMP CONV. ROSSO LED ROSSO IP65 - CWST-RR-W5

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTCWST-RR-W5 LAMP CONV. ROSSO LED ROSSO IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12...29 V

  • Stromart - DC

  • Stromaufnahme - 0.026 A

  • Kalottenfarbe - rot

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077855824

Artikelnummer

NOTCWST-RR-W5

Herstellernummer

CWST-RR-W5

Hersteller

NOT

Nennspannung:

12...29 V

Stromart:

DC

Stromaufnahme:

0.026 A

Kalottenfarbe:

rot

Leuchtmittel:

LED

Art des optischen Signals:

Blinklicht

Art des akustischen Signalgebers:

Hupe

Montageart:

Aufbau

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Gehäusefarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP65

Mit Kontakt:

nein

Entspricht EN 54-23:

ja

Lampeggiante convenzionale con LED rosso, completo di base alto profilo. IP 65. Il lampeggiante convenzionale è dotato di LED ad alte prestazioni, un’ottica avanzata e un innovativo design della lente, queste caratteristiche permettono al dispositivo un’eccezionale copertura omnidirezionale della luce e un bassissimo impatto sui consumi di corrente, garantendo qualità, affidabilità e una lunga durata. Tensione di funzionamento: da 12 a 29Vcc; Assorbimento medio: 26 mA @ 29Vcc; Materiale lente: PC Materiale corpo: PC/ABS; Temperatura di funzionamento: da -25°C a 70°C; Umidità relativa (senza condensa): 93% ±3%. Certificato CPR in conformità alla EN 54-23.