Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTCWSS-RW-S5 SIRENA/LAMP CONV. ROSSO LED BIANCO - CWSS-RW-S5

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTCWSS-RW-S5 SIRENA/LAMP CONV. ROSSO LED BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12...29 V

  • Stromart - DC

  • Stromaufnahme - 0.049 A

  • Kalottenfarbe - rot

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077820037

Artikelnummer

NOTCWSS-RW-S5

Herstellernummer

CWSS-RW-S5

Hersteller

NOT

Nennspannung:

12...29 V

Stromart:

DC

Stromaufnahme:

0.049 A

Kalottenfarbe:

rot

Leuchtmittel:

LED

LautstÀrke:

107 dB

Art des optischen Signals:

Blinklicht

Art des akustischen Signalgebers:

Hupe

Montageart:

Aufbau

GehÀusefarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP65

Mit Kontakt:

nein

Entspricht EN 54-23:

ja

Sirena convenzionale rossa con lampeggiante a LED bianco, completa di base standard. Ideale per applicazioni dove viene richiesta una duplice segnalazione di allarme. Le nuove sirene sono state progettate con un nuovo design che include: una tromba ripiegata, un led ad alte prestazioni, un’ottica avanzata e un’innovativa lente. Queste caratteristiche consentono al dispositivo di avere un’ottima qualità sonora, una straordinaria copertura omnidirezionale della luce e un bassissimo impatto sui consumi di corrente, garantendo qualità affidabilità e una lunga durata. Tensione di funzionamento: da 12 a 29Vcc. Assorbimento Medio: 49mA @ 29Vcc. Potenza uscita sonora: max. 107dB(A) @ 1m (tono 23). Numero di toni: 32. Settaggio Volume: medio o alto. Terminazione cavi: 0,5-2,5mm2. Materiale corpo: ABS. Materiale Lente: PC.Certificata CPR in conformità alla EN 54.3 ( Classe W tono 7) ed EN 54-23.