Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTCWSS-RR-W5 SIRENA/LAMP CONV. ROSSO LED ROSSO IP65 - CWSS-RR-W5

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTCWSS-RR-W5 SIRENA/LAMP CONV. ROSSO LED ROSSO IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12...29 V

  • Stromart - DC

  • Stromaufnahme - 0.049 A

  • Kalottenfarbe - rot

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077708700

Artikelnummer

NOTCWSS-RR-W5

Herstellernummer

CWSS-RR-W5

Hersteller

NOT

Nennspannung:

12...29 V

Stromart:

DC

Stromaufnahme:

0.049 A

Kalottenfarbe:

rot

Leuchtmittel:

LED

Lautstärke:

107 dB

Art des optischen Signals:

Blinklicht

Art des akustischen Signalgebers:

Hupe

Montageart:

Aufbau

Gehäusefarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP65

Mit Kontakt:

nein

Entspricht EN 54-23:

ja

Sirena convenzionale rossa con lampeggiante a LED rosso, completa di base alto profilo. IP 65. Ideale per applicazioni dove viene richiesta una duplice segnalazione di allarme. Le nuove sirene sono state progettate con un nuovo design che include: una tromba ripiegata, un led ad alte prestazioni, un’ottica avanzata e un’innovativa lente. Queste caratteristiche consentono al dispositivo di avere un’ottima qualità sonora, una straordinaria copertura omni-direzionale della luce e un bassissimo impatto sui consumi di corrente, garantendo qualità affidabilità e una lunga durata. Tensione di funzionamento: da 12 a 29Vcc. Assorbimento Medio: 49mA @ 29Vcc. Potenza Uscita Sonora: max. 107dB(A) @ 1m (tono 23). Numero di toni: 32. Settaggio Volume: Medio o alto. Terminazione cavi: 0,5-2,5mm2. Materiale corpo: ABS. Materiale Lente: PC. Certificata CPR in conformità alla EN 54.3 (Classe W tono 7) ed EN 54-23. Optional