NOTIFIER ITALIA SR - NOTCVCJACK CAVO 3 METRI RCA / MINI JACK - CVCJACK
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - 3,5 mm Klinke
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Länge - 3 m
Packung
1 ST
EAN
2000000108841
Artikelnummer
NOTCVCJACK
Herstellernummer
CVCJACK
Hersteller
NOT
Steckverbindertyp Anschluss 1:
3,5 mm Klinke
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
3 m


