NOTIFIER ITALIA SR - NOTBM1T-AN BASE MIC 1 TASTO - AUDIONET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Drahtlos - nein
Ausführung - Tisch
Technik - dynamisches Mikrofon
Kabellänge - 3 m
Mit Schwanenhals - ja
Packung
1 ST
EAN
8013768513691
Artikelnummer
NOTBM1T-AN
Herstellernummer
BM1T-AN
Hersteller
NOT
Drahtlos:
nein
Ausführung:
Tisch
Technik:
dynamisches Mikrofon
Kabellänge:
3 m
Mit Schwanenhals:
ja
Mit Stativhalterung:
nein
Mit LCD-Anzeige:
nein
Consolle microfonica in estruso di alluminio completa di gooseneck con microfono dinamico. Completamente monitorata come richiede la norma EN54-16. Tasto “talk”, led “busy” e “system”. La funzione del tasto è completamente programmabile da software. Alimentazione tramite cavo RJ45 (3 metri incluso) proveniente dalla centrale o tramite alimentatore locale non fornito.


