Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTBEXS 110D-C SEGNALATORE ACUSTICO 110 DB ATEX - BEXS 110D-C

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTBEXS 110D-C SEGNALATORE ACUSTICO 110 DB  ATEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077676757

Artikelnummer

NOTBEXS 110D-C

Herstellernummer

BEXS 110D-C

Hersteller

NOT

32080800000 - Segnalatore acustico 110 dB Atex 24V DC Possibilità di impostare 32 suoni diversi, 3 suoni selezionabili esternamente. Sincronizzazione del suono con stabilizzazione al quarzo. Volume regolabile. Omologazione ATEX e opzionalmente IECEx. Alloggiamento in alluminio pressofuso LM6, megafono in ABS. Staffa di montaggio in acciaio inox per un posizionamento a 360° Categorie 2G e 3G (zone 1 e 2) e come categorie 2D e 3D (zone 21 e 22) per zone polverose. IP 67. Temperatura -50 + 70C°. CertificatoATEX ed EN 54.3