NOTIFIER ITALIA SR - NOTB100 RIV. LIN. DI FUMO 5/100M - B100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - optisch
Rauchschalter - ja
Montageart - Aufbau
Geeignet für Kanalbefestigung - nein
Vernetzbar über Kabel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449079341646
Artikelnummer
NOTB100
Herstellernummer
B100
Hersteller
NOT
Wirkprinzip:
optisch
Rauchschalter:
ja
Montageart:
Aufbau
Geeignet für Kanalbefestigung:
nein
Vernetzbar über Kabel:
ja
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Mit Backup-Batterie:
nein
Mitgelieferte Batterie:
ohne
Farbe:
Aluminium


