Startseite
Nicht mehr in Produktion

NOTIFIER ITALIA SR - NOTAM2000N CENTRALE INDIRIZZABILE 2 LOOP - AM2000N

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTAM2000N CENTRALE INDIRIZZABILE 2 LOOP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Busfähig - ja

  • Funkanbindung - nein

  • Schnittstelle extern - ja

  • Anzahl der Meldegruppen - 150

  • Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber - 99

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070981513

Artikelnummer

NOTAM2000N

Herstellernummer

AM2000N

Hersteller

NOT

Busfähig:

ja

Funkanbindung:

nein

Schnittstelle extern:

ja

Anzahl der Meldegruppen:

150

Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:

99

Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:

99

Notstromversorgung integriert:

ja

Mit Netzteil:

ja

Integriertes Wählgerät:

ja

Betriebsspannung:

230 V

Höhe:

267 mm

Breite:

483 mm

Tiefe:

111 mm

La centrale AM2000 è una centrale d'allarme a microprocessore per la gestione di sistemi antincendio di tipo analogico sviluppata secondo le normative EN-54.2 e EN.54.4. La centrale dispone di 2 loop analogici che gestiscono 99 sensori e 99 moduli ognuna, per un totale di 198 rivelatori e 198 moduli interfaccia di input/output. La centrale è programmabile anche tramite software per PC (PK2000), che consente anche il salvataggio delle configurazioni e la stampa.