NOTIFIER ITALIA SR - NOTAM-8200 CPU 2 LOOP ADV+LCD - AM-8200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Busfähig - ja
Schnittstelle extern - ja
Anzahl der Meldegruppen - 700
Höhe - 445.7 mm
Packung
1 ST
EAN
7449073050100
Artikelnummer
NOTAM-8200
Herstellernummer
AM-8200
Hersteller
NOT
Montageart:
Aufbau
Busfähig:
ja
Schnittstelle extern:
ja
Anzahl der Meldegruppen:
700
Höhe:
445.7 mm
Breite:
369.8 mm
Tiefe:
111 mm
Anzahl der Melder-Adressen:
318
Notstromversorgung integriert:
ja
Mit Netzteil:
ja
Adressierbar:
ja


