Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTABT-W6.W DESIGN WALL SPEAKER 6W WHITE - ABT-W6.W

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTABT-W6.W DESIGN WALL SPEAKER 6W WHITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000012124

Artikelnummer

NOTABT-W6.W

Herstellernummer

ABT-W6.W

Hersteller

NOT

Diffusore sonoro a parete in metallo certificato EN54-24. Grado di protezione IP32. Trasformatore con potenza 6-3-1,5-0,75 W 100 V, risposta in frequenza 120÷20.000 Hz, SPL max (300-6.000 Hz): 101 dB @ 1m. Angolo di dispersione @ 2 KHz: 163°. Struttura in Metallo, dimensioni: 260 × 180 × 80 mm, peso 1,7 Kg, temperatura di funzionamento -10÷55 °C, colore bianco RAL 9003. Completo di morsetto ceramico con termofusibile. Certificato EN54-24. Sensibilità EN54: 91dB @ 1W/1m