NOTIFIER ITALIA SR - NOTABT-S186 FIRE CEILING SPEAKER 6W - 18CM WHITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000000088099
Artikelnummer
NOTABT-S186
Herstellernummer
ABT-S186
Hersteller
NOT
Diffusore da incasso a soffitto EN54-24 in ABS a profilo ridotto (75 mm) potenza 6 watt per linee a 100V con trasformatore a potenza variabile (6-3-1,5-0,75W). Risposta in frequenza: 120 - 20.000 Hz. Grado di protezione IP32C. Calotta in metallo, morsetto ceramico e termofusibile incluso. Fissaggio a controsoffitto tramite molla. Dimensioni: Ø 175 mm x 75 mm. Foro incasso: 150 mm.Temperatura d'impiego: -10 / + 55 °C. Colore bianco RAL 9003, peso 1,13 Kg. SPL max: 99 dB @ 1m. Sensibilità EN54: 91 dB.


