Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOT9X9 1KSH544EGRS BACKUP UPS EN54 - 9X9 AH

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOT9X9 1KSH544EGRS BACKUP UPS EN54 - 9X9 AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071921587

Artikelnummer

NOT9X9 1KSH544EGRS

Herstellernummer

9X9 1KSH544EGRS

Hersteller

NOT

Unità di alimentazione backup certificata EN54-4 per alimentazione senza interruzion (ON-LINE), doppia conversione, tensione di ingresso e di uscita 230 V 50 Hz monofase, potenza disponibile 1.6KW / 2 KVA a Cos.phi. 0.8, commutatore statico, RS232 e USB e spegnimento di emergenza EPO montati di serie ,completo di scheda uscita segnali anomalia. Completo di contenitore con 9 accumulatori 12V 9Ah preassemblati con interruttore di sezionamento. Altezza 2 + 3 unità modulari, peso complessivo 43kg.