NOTIFIER ITALIA SR - NOT960130 FERMO EM 400N 450/475MM X PORTE (FG-450)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leistungsaufnahme - 1.6 W
Haftkraft - 400...400 N
Bauform - eckig
Montageart - Aufbau
Mit Ankerplatte - ja
Packung
1 ST
EAN
7449073518808
Artikelnummer
NOT960130
Herstellernummer
960130
Hersteller
NOT
Leistungsaufnahme:
1.6 W
Haftkraft:
400...400 N
Bauform:
eckig
Montageart:
Aufbau
Mit Ankerplatte:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Wandabstand:
3...5 mm
Fermo elettromagnetico con tubo distanziale e testa girevole dotato di piastra di ancoraggio con regolazione angolare. Pulsante per sblocco manuale. Protetto contro le inversioni di polarità. Tensione di funzionamento 24Vcc. Forza di tenuta di 50 Kg. Tubo distanziale regolabile tra 450 e 475mm. Dimensioni: 93mm x 89mm x 59,5mm.