NOTIFIER ITALIA SR - NOT960122 FERMO EM 400N 300/325MM X PORTE (FG-300)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - rund
Montageart - Aufbau
Mit Ankerplatte - ja
Geeignet für Wandmontage - ja
Geeignet für Bodenmontage - nein
Packung
1 ST
EAN
7449073244851
Artikelnummer
NOT960122
Herstellernummer
960122
Hersteller
NOT
Bauform:
rund
Montageart:
Aufbau
Mit Ankerplatte:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Vecchio codice: FG-300 - Fermo elettromagnetico con tubo distanziale e testa girevole dotato di piastra di ancoraggio con regolazione angolare. Pulsante per sblocco manuale. Protetto contro le inversioni di polarità. Tensione di funzionamento 24Vcc. Forza di tenuta di 50 Kg. Tubo distanziale regolabile tra 300 e 325mm. Dimensioni: 93mm x 89mm x 59,5mm.