NOTIFIER ITALIA SR - NOT960121 FERMO EM 400N 150/175MM X PORTE (FG-150) - 960121

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leistungsaufnahme - 1.6 W
Haftkraft - 400...400 N
Bauform - eckig
Mit Ankerplatte - ja
Montageart - Aufbau
Packung
1 ST
EAN
7449070981476
Artikelnummer
NOT960121
Herstellernummer
960121
Hersteller
NOT
Leistungsaufnahme:
1.6 W
Haftkraft:
400...400 N
Bauform:
eckig
Mit Ankerplatte:
ja
Montageart:
Aufbau
Geeignet für Wandmontage:
ja
Wandabstand:
3...5 mm
Fermo elettromagnetico con tubo distanziale e testa girevole dotato di piastra di ancoraggio con regolazione angolare. Pulsante per sblocco manuale. Protetto contro le inversioni di polarità. Tensione di funzionamento 24Vcc. Forza di tenuta di 50 Kg. Tubo distanziale regolabile tra 150 e 175mm. Dimensioni: 93mm x 89mm x 59,5mm.


