NOTIFIER ITALIA SR - NOT960120 FERMO EM 400N X PORTE (FE-40) - 960120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - eckig
Mit Ankerplatte - ja
Montageart - Aufbau
Geeignet für Wandmontage - ja
Geeignet für Bodenmontage - nein
Packung
1 ST
EAN
7449070870244
Artikelnummer
NOT960120
Herstellernummer
960120
Hersteller
NOT
Bauform:
eckig
Mit Ankerplatte:
ja
Montageart:
Aufbau
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Vecchio codice:FE-40 - Fermo elettromagnetico dotato di piastra di ancoraggio con regolazione angolare. Pulsante per sblocco manuale. Protetto contro le inversioni di polarità. Tensione di funzionamento 24Vcc. Forza di tenuta di 50 Kg. Grado di protezione IP 54. Dimensioni: 110mm x 85mm x 38mm.