NOTIFIER ITALIA SR - NOT72051EI SMKDET INTEL HS200 SSD - 72051EI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - Kombination
Rauchschalter - ja
Montageart - Aufbau
Primärstromversorgung - Netzbetrieb
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Packung
1 ST
EAN
7449073567486
Artikelnummer
NOT72051EI
Herstellernummer
72051EI
Hersteller
NOT
Wirkprinzip:
Kombination
Rauchschalter:
ja
Montageart:
Aufbau
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
62 mm
Durchmesser:
104 mm


