NOTIFIER ITALIA SR - NOT582480 DIFFUSORE A SOFFITTO 24 W - 582480

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Glockenschale - 226 mm
Gehäusefarbe - rot
Lautstärke - 95 dB
Trafo eingebaut - ja
Montageart - Unterputz
Packung
1 ST
EAN
7449073681304
Artikelnummer
NOT582480
Herstellernummer
582480
Hersteller
NOT
Durchmesser Glockenschale:
226 mm
Gehäusefarbe:
rot
Lautstärke:
95 dB
Trafo eingebaut:
ja
Montageart:
Unterputz
Diffusore incasso soffitto a due vie Woofer 6,5" EN54-24, potenza 24 watt con trasformatore a potenza variabile 24-12-6-3- W per linee a 100V, dotato di calotta metallica antifiamma, morsetto ceramico, fusibile termico 150 °C. Adatto ad una distribuzione musicale di qualità Ø 226mm x 129mm. Peso 2,3 Kg. Colore bianco. 95 dB @ 1W/1m.


