NOTIFIER ITALIA SR - NOT582476 ALTOPARLANTE A COLONNA 20 W - 582476
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Lautstärke - 92 dB
Trafo eingebaut - ja
Stromart - AC
Packung
1 ST
EAN
2000002958062
Artikelnummer
NOT582476
Herstellernummer
582476
Hersteller
NOT
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Lautstärke:
92 dB
Trafo eingebaut:
ja
Stromart:
AC
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP66


