Startseite

NOBILE ITALIA - NOBS6H/BI TAPPO PER BINARIO H + VITE DI BLOCCO BI - S6H/BI

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOBS6H/BI TAPPO PER BINARIO H + VITE DI BLOCCO BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Breite - 31.4 mm

  • Höhe - 83 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052045670

Artikelnummer

NOBS6H/BI

Herstellernummer

S6H/BI

Hersteller

NOB

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Breite:

31.4 mm

Höhe:

83 mm

Tappo di chiusura per binario con vite di blocco. Colore bianco.