NOBILE ITALIA - NOBS3R/NE BINARIO CONTROSOFFITTO NE 3M - S3R/NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Länge - 3000 mm
Farbe - schwarz
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
8058052045533
Artikelnummer
NOBS3R/NE
Herstellernummer
S3R/NE
Hersteller
NOB
Nennspannung:
220...240 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Länge:
3000 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Breite:
52 mm
Werkstoff:
Aluminium
Biegbar:
nein
Einbaubreite:
31.4 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
37.8 mm


