NOBILE ITALIA - NOBS3P/BI BINARIO PLAFONE/SOSPENSIONE BI 3M DALI - S3P/BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Nennspannung - 230...230 V
Busfähig - nein
Form - rechteckig
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
8058052045410
Artikelnummer
NOBS3P/BI
Herstellernummer
S3P/BI
Hersteller
NOB
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
230...230 V
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Biegbar:
nein
Länge:
3000 mm
Breite:
31.4 mm
Höhe:
37.8 mm
Binario elettrificato trifase (tensione di rete 230/250V - 16A) a 6 conduttori: 4 per modalità trifase, 2 per la gestione di un qualsiasi segnale (es. dali, dmx, lon, eib, ecc). Lunghezza 2m. Il sistema formato da n. 3 conduttori di fase + neutro permette di ottenere n.3 circuiti distinti per n.3 accensioni separate. Rete trifase: carico complessivo DALI 2X1A (100VA). Rete monofase: carico massimo di 16A (3500VA), DALI 2x1A. Accessori da ordinare separatamente. Normativa: EN 60570. Colore: Bianco. L: 3m.