NOBILE ITALIA - NOBS3H/NE BINARIO AD H NE 3M - S3H/NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...250 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Länge - 3000 mm
Farbe - schwarz
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
8058052045618
Artikelnummer
NOBS3H/NE
Herstellernummer
S3H/NE
Hersteller
NOB
Nennspannung:
230...250 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Länge:
3000 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe:
83 mm
Breite:
31.4 mm
Biegbar:
nein


