NOBILE ITALIA - NOBS2P/NE BINARIO PLAFONE/SOSPENSIONE NE 2M DALI - S2P/NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Nennspannung - 230...230 V
Busfähig - nein
Form - rechteckig
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
8058052045441
Artikelnummer
NOBS2P/NE
Herstellernummer
S2P/NE
Hersteller
NOB
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
230...230 V
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
Biegbar:
nein
Länge:
2000 mm
Breite:
31.4 mm
Höhe:
37.8 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I



