Startseite

NOBILE ITALIA - NOBS1R/BI BINARIO CONTROSOFFITTO BI 1M - S1R/BI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Länge - 1000 mm

  • Farbe - weiß

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052045472

Artikelnummer

NOBS1R/BI

Herstellernummer

S1R/BI

Hersteller

NOB

Nennspannung:

220...240 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Länge:

1000 mm

Farbe:

weiß

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

nein

Form:

rechteckig

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Breite:

52 mm

Werkstoff:

Aluminium

Biegbar:

nein

Einbaubreite:

31.5 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

37.8 mm

S1R - Binario ad incasso DALI elettrificato trifase di 1m (tensione di rete 230/250V - 16A) a 6 conduttori: 4 per modalità trifase, 2 per la gestione di un qualsiasi segnale (es. dali, dmx, lon, eib, ecc). Lunghezza 1m. Il sistema formato da n. 3 conduttori di fase + neutro permette di ottenere n.3 circuiti distinti per n.3 accensioni separate. Rete trifase: carico complessivo di 16A (10500VA), DALI 2X1A (100VA). Rete monofase: carico massimo di 16A (3500VA), DALI 2x1A. Accessori da ordinare separatamente. Normativa: EN 60570. Colore: bianco.