Startseite

NOBILE ITALIA - NOBS1P/BI BINARIO PLAFONE/SOSPENSIONE BI 1M DALI - S1P/BI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Nennspannung - 230...250 V

  • Busfähig - nein

  • Form - rechteckig

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052045397

Artikelnummer

NOBS1P/BI

Herstellernummer

S1P/BI

Hersteller

NOB

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Nennspannung:

230...250 V

Busfähig:

nein

Form:

rechteckig

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

Biegbar:

nein

Länge:

1000 mm

Breite:

31.4 mm

Höhe:

37.8 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Profilo di alluminio estruso verniciato bianco, per installazione a plafone, a sospensione e ad incasso. Binario elettrificato trifase (tensione di rete 230/250V - 16A) a 6 conduttori: 4 per modalità trifase, 2 per la gestione di un qualsiasi segnale (es. dali, dmx, lon, eib, ecc). Lunghezza 1m. Il sistema formato da n. 3 conduttori di fase + neutro permette di ottenere n.3 circuiti distinti per n.3 accensioni separate. Rete trifase: carico complessivo 16A (10500VA), DALI 2X1A (100VA). Rete monofase: carico massimo di 16A (3500VA), DALI 2x1A. Accessori da ordinare separatamente. Normativa: EN 60570. Colore: Bianco. L: 1m.