Startseite

NOBILE ITALIA - NOBRG03/D/B/PIR DOWNLIGHT D88 6W 2.7K-3K-4K NE IP20/65 - RG03/D/B/PIR

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOBRG03/D/B/PIR DOWNLIGHT D88 6W 2.7K-3K-4K NE IP20/65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052321637

Artikelnummer

NOBRG03/D/B/PIR

Herstellernummer

RG03/D/B/PIR

Hersteller

NOB

Apparecchio LED rotondo ad incasso con ottica fissa e sensore PIR integrato nella cornice. CRI>80. IP20/IP65. Fascio di luce 50?. Cornice in materiale plastico bianco o nero. Corpo in materiale plastico nero.Alimentatore integrato. Dimmerabile TRIAC. Switch per impostazione temperatura di colore 2700K-3000K- 4000K. Distanza di rilevamento PIR min. 10cm max. 2 metri.