NOBILE ITALIA - NOBR8/4K DOWNLIGHT 40W 4K 90 IP20/44 230V - R8/4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Leuchtmittel - nein
Mit Betriebsgerät - ja
Packung
1 ST
EAN
8058052110224
Artikelnummer
NOBR8/4K
Herstellernummer
R8/4K
Hersteller
NOB
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Lampenleistung:
40...40 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
178...0 mm
Einbaubreite:
178...0 mm
Einbauhöhe:
103...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


