NOBILE ITALIA - NOBR6/3K DOWNLIGHT 15W 3K 80 IP20/44 230V - R6/3K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Leuchtmittel - nein
Mit Betriebsgerät - ja
Packung
1 ST
EAN
8058052110170
Artikelnummer
NOBR6/3K
Herstellernummer
R6/3K
Hersteller
NOB
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Lampenleistung:
15...15 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
128...0 mm
Einbaubreite:
128...0 mm
Einbauhöhe:
97...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


