Startseite

NOBILE ITALIA - NOBQ3/M/3K/G PROIETTORE LED 21W 36 3K 230V IP65 GR - Q3/M/3K/G

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - grau

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052162391

Artikelnummer

NOBQ3/M/3K/G

Herstellernummer

Q3/M/3K/G

Hersteller

NOB

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Höhe/Tiefe:

132 mm

Schlagfestigkeit:

IK06

Geeignet für Lampenleistung:

21...21 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

80 mm

Anschlussart:

Steckklemme

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

110 mm

Polzahl:

3

Leuchtenlichtausbeute:

100...0 lm/W

Leiterquerschnitt:

0.75 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.75...0.75 mm²

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Proiettore LED con staffa e picchetto per installazione a parete e pavimento. LED CREE 21W 2100lm 3000K 36°. Life time 30.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio pressofuso verniciato grigio. Vetro temperato trasparente. Cavo in neoprene H05RN-F 3x0.75mm2 di 2m. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso.