NOBILE ITALIA - NOBM3SA/TF/4K25/W6 INCASSO ORIEN. QUAD./T L150 25W 4K BI - M3SA/TF/4K25/W6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend
Verstellbarkeit - schwenkbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8058052023074
Artikelnummer
NOBM3SA/TF/4K25/W6
Herstellernummer
M3SA/TF/4K25/W6
Hersteller
NOB
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Geeignet für Lampenleistung:
25...25 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
160 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
160 mm
Leistungsfaktor:
96
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2400...0 lm
Einbaulänge:
147...0 mm
Einbaubreite:
147...0 mm
Einbauhöhe:
198...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


