NOBILE ITALIA - NOBM2SA/CM/3K18/W6 INC.ORIEN. QUAD./C L125 18W 3K BI ON-OFF - M2SA/CM/3K18/W6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - 11-20° - engstrahlend
Verstellbarkeit - drehbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8058052019176
Artikelnummer
NOBM2SA/CM/3K18/W6
Herstellernummer
M2SA/CM/3K18/W6
Hersteller
NOB
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
11-20° - engstrahlend
Verstellbarkeit:
drehbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Geeignet für Lampenleistung:
18...18 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
134 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
134 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1500...0 lm
Einbaulänge:
122...0 mm
Einbaubreite:
122...0 mm
Einbauhöhe:
168...0 mm


