Startseite

NOBILE ITALIA - NOBM2RA/TF/4K18/B2 INC.OR. TONDO/T D125 18W 4KNE PUSH/DIM1- - M2RA/TF/4K18/B2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Verstellbarkeit - drehbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052028697

Artikelnummer

NOBM2RA/TF/4K18/B2

Herstellernummer

M2RA/TF/4K18/B2

Hersteller

NOB

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Verstellbarkeit:

drehbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

500...500 mA

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

18...18 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1600...0 lm

Außendurchmesser:

124 mm

Einbauhöhe:

158...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Incasso orientabile tondo a LED per installazione a soffitto. Cornice: in alluminio verniciato bianco con staffe di fissaggio regolabili per soffitti di spessore diverso . Corpo: in alluminio pressofuso. Sorgente LED COB CITIZEN 18W 1600Lm 4000K 40°. Riflettore: in policarbonato in finiture nero. Cablaggio: alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso con driver DIM1-10V/PUSH.