NOBILE ITALIA - NOBM1SF/TF/3K13/W1 INC.FISSO QUAD./T L100 13W 3K BI ON-OFF - M1SF/TF/3K13/W1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8058052005070
Artikelnummer
NOBM1SF/TF/3K13/W1
Herstellernummer
M1SF/TF/3K13/W1
Hersteller
NOB
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Reflektor:
matt
Geeignet für Lampenleistung:
13...13 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
94 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
94 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1100...0 lm
Nennstrom:
350...350 mA
Einbaulänge:
96...0 mm
Einbaubreite:
96...0 mm
Einbauhöhe:
129...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja


