NOBILE ITALIA - NOBM1SA/TM/3K13/B1 INC.ORIEN. QUAD./T L100 13W 3K NE ON-OFF - M1SA/TM/3K13/B1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 15 W
Gehäusefarbe - schwarz
Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend
Verstellbarkeit - schwenkbar
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
348 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8058052006497
Artikelnummer
NOBM1SA/TM/3K13/B1
Herstellernummer
M1SA/TM/3K13/B1
Hersteller
NOB
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
15 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Höhe/Tiefe:
135 mm
Geeignet für Lampenleistung:
13...13 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
91 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
91 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
798...0 lm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


