Startseite

NOBILE ITALIA - NOBM1SA/TF/3K13/W6 INC.ORIEN. QUAD./T L100 13W 3K BI ON-OFF - M1SA/TF/3K13/W6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052016274

Artikelnummer

NOBM1SA/TF/3K13/W6

Herstellernummer

M1SA/TF/3K13/W6

Hersteller

NOB

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Geeignet für Lampenleistung:

13...13 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

105 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

105 mm

Leistungsfaktor:

84

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1100...0 lm

Einbaulänge:

96...0 mm

Einbaubreite:

96...0 mm

Einbauhöhe:

134...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Incasso LED quadro per installazione nel controsoffitto, completo di doppia cornice per due dimensioni di foro. 13W. 3000 K. Colore bianco. 1100 lm. Quadrato. 40°