Startseite

NOBILE ITALIA - NOBM1SA/CM/3K13/B1 INC.ORIEN. QUAD./C L100 13W 3K NE ON-OFF - M1SA/CM/3K13/B1

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOBM1SA/CM/3K13/B1 INC.ORIEN. QUAD./C L100 13W 3K NE ON-OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052006398

Artikelnummer

NOBM1SA/CM/3K13/B1

Herstellernummer

M1SA/CM/3K13/B1

Hersteller

NOB

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Reflektor:

matt

Geeignet für Lampenleistung:

13...13 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

105 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

105 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1100...0 lm

Einbaulänge:

96...0 mm

Einbaubreite:

96...0 mm

Einbauhöhe:

127...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Incasso orientabile quadrato a LED per installazione a soffitto. LED COB CITIZEN 13W 1100lm 3000K 20° CRI90. Life time 50.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio pressofuso. Cornice in alluminio verniciato bianco con staffe di fissaggio regolabili per soffitti di spessore diverso. Doppio sistema ottico con lente e riflettore migliora il comfort visivo. Disponibili accessori intercambiabili: cornice trimless per soffitti di spessore 12,5-25 mm; riflettore in policarbonato in cinque finiture diverse; griglia anti abbagliamento. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso. IP20 Classe II UGR<19. Con driver ON-OFF Made in Italy. Colore Nero.