Startseite

NOBILE ITALIA - NOBL05F/WCW/3K11/M6 INC. C/BI 11W WW 3K OP ON-OFF - L05F/WCW/3K11/M6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 13 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

348 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8058052140979

Artikelnummer

NOBL05F/WCW/3K11/M6

Herstellernummer

L05F/WCW/3K11/M6

Hersteller

NOB

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

13 W

Gehäusefarbe:

weiß

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Reflektor:

matt

Geeignet für Lampenleistung:

11...11 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

45 mm

Lichtverteiler:

Reflektor

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

153 mm

Leuchtenlichtausbeute:

95.45...0 lm/W

Einbaulänge:

144...0 mm

Einbaubreite:

37...0 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Einbauhöhe:

57.5...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Incasso a LED per installazione a soffitto. Versione wall washer. LED OSRAM CRI>90. Life time 50.000h (L70B10). Corpo in alluminio. Cornice bianco. Riflettore in policarbonato: M= argento opaco. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso. LED 11W 3000K 1050lm.