Startseite

NOBILE ITALIA - NOBK77/N/4K INC.A PAVIMENTO 8,5W 18 4K 24VDC IP67 - K77/N/4K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052162483

Artikelnummer

NOBK77/N/4K

Herstellernummer

K77/N/4K

Hersteller

NOB

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteiler:

Refraktorlinse

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

11-20° - engstrahlend

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

8.5...8.5 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

700...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

102.5 mm

Außendurchmesser:

77 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

120 mm

Einbaudurchmesser:

73 mm

Überrollbar:

nein

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

0.75 mm²

Anschlussart:

Steckklemme

Incasso LED tondo per installazione a pavimento. LED CREE 8.5W 700lm 4000K 18°. Life time 30.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio pressofuso, anello in acciaio AISI 316 Vetro temperato trasparente. Controcassa in alluminio inclusa. Cavo in neoprene H05RN-F 2x0.75mm2 di 2m. Il collegamento di più apparecchi ad un solo alimentatore va effettuato in parallelo. Alimentatore 24Vdc non incluso.