NOBILE ITALIA - NOBFL04/N STRIP FLEX 5M 11,5W/M 180LED/M 4K IP66 2 - FL04/N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 2070 lm
Schutzart (IP) - IP66
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 11.5 W
Packung
1 ST
EAN
8058052501930
Artikelnummer
NOBFL04/N
Herstellernummer
FL04/N
Hersteller
NOB
Lichtstrom je Meter:
2070 lm
Schutzart (IP):
IP66
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
11.5 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Montageart:
Aufbau/Einbau
Breite:
15 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
180
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
33.3 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
110 °
Höhe/Tiefe:
12.5 mm
Mit Endstück:
ja
Gesamtlänge:
5 m


