Startseite

NOBILE ITALIA - NOBFL04/C STRIP FLEX 5M 11,5W/M 180LED/M 3K IP66 2 - FL04/C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 180

  • Lampenleistung je Meter - 11.5 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052501923

Artikelnummer

NOBFL04/C

Herstellernummer

FL04/C

Hersteller

NOB

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau/Einbau

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

180

Lampenleistung je Meter:

11.5 W

Lichtstrom je Meter:

2070 lm

Spannungsart:

DC

Lampenspannung:

24...24 V

Ausstrahlungswinkel:

110 °

Schutzart (IP):

IP66

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

15 mm

Höhe/Tiefe:

12.5 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

33.3 mm

Gesamtlänge:

5 m

Mit Endstück:

ja

Flex - L’elasticità che contraddistingue queste strip LED fa si che la FLEX diventi il miglior strumento per disegnare lo spazio con la luce, assecondando ogni sua forma. Striscia LED di 5 metri in silicone flessibile. LED 2835. Lifetime 50.000h. È possibile tagliare o piegare il nastro ogni 33.3mm Lunghezza massima consentita del nastro è 5 metri.Il collegamento di più strisce LED ad un solo alimentatore va effettuato in parallelo. Kit di fissaggio incluso nella confezione: spezzone cavo 300mm, tappo con foro per passacavo, tappo di chiusura, 10 viti, 10 clip di fissaggio.