NOBILE ITALIA - NOBFL03/C STRIP FLEX 5M 14,4W/M 140LED/M 3K IP67 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1610 lm
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8058052081203
Artikelnummer
NOBFL03/C
Herstellernummer
FL03/C
Hersteller
NOB
Lichtstrom je Meter:
1610 lm
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
140
Montageart:
Aufbau/Einbau
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
110 °
Höhe/Tiefe:
10 mm
Mit Endstück:
ja




