NOBILE ITALIA - NOBFL02/C STRIP FLEX 5M 11,5W/M 120LED/M 3K IP67 2 - FL02/C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau/Einbau
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 120
Lampenleistung je Meter - 11.5 W
Packung
1 ST
EAN
8058052081142
Artikelnummer
NOBFL02/C
Herstellernummer
FL02/C
Hersteller
NOB
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Lampenleistung je Meter:
11.5 W
Lichtstrom je Meter:
1380 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Ausstrahlungswinkel:
110 °
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
11.5 mm
Höhe/Tiefe:
6 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Gesamtlänge:
5 m
Mit Endstück:
ja


