Startseite

NOBILE ITALIA - NOBEL1200/4K/WU2 ECOLINE SOSP.BIEM.28W 4K UGR BI DIM1-10V - EL1200/4K/WU2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - ja

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052160847

Artikelnummer

NOBEL1200/4K/WU2

Herstellernummer

EL1200/4K/WU2

Hersteller

NOB

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4060...0 lm

Geeignet für Lampenleistung:

28...28 W

Max. Systemleistung:

31 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

30 mm

Höhe/Tiefe:

50 mm

Länge:

1216 mm

Mit Abhängung:

ja

Pendellänge:

1500...1500 mm

Profilo lineare LED biemissione per installazione a sospensione. LED HONGLI CRI80. Life time >36.000h. Profilo in alluminio estruso verniciato bianco o nero. Testate di chiusura in alluminio. Kit di sospensione con microregolazione e rosone con alimentatore integrato. Diffusore Transparente. Alimentatore DALI. 4060 lm. 28 W. 4000K. Colore Bianco