Startseite

NOBILE ITALIA - NOBEL1200/3K/WS ECOLINE SOSP.BIEM. 28W 3K OPALE BI - EL1200/3K/WS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 31 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

775 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8058052160717

Artikelnummer

NOBEL1200/3K/WS

Herstellernummer

EL1200/3K/WS

Hersteller

NOB

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

31 W

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

1216 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC/DC

Pendellänge:

1500...1500 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Breite:

30 mm

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Höhe/Tiefe:

50 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3780...0 lm

Geeignet für Lampenleistung:

28...28 W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Profilo lineare LED biemissione per installazione a sospensione. LED HONGLI CRI80. Life time >36.000h. Profilo in alluminio estruso verniciato bianco o nero. Testate di chiusura in alluminio. Kit di sospensione con microregolazione e rosone con alimentatore integrato. Diffusore opale Alimentatore 220-240V 50/60Hz incluso. 3780 lm. 28 W. 3000K. Colore Bianco