Startseite

NOBILE ITALIA - NOBDL031/NE DECORATIVO 7,5W 3K 230V IP20 L.600 NE - DL031/NE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052044345

Artikelnummer

NOBDL031/NE

Herstellernummer

DL031/NE

Hersteller

NOB

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

650...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

600 mm

Durchmesser:

30 mm

Mit Abhängung:

ja

Pendellänge:

1500...1500 mm

Apparecchio tubolare LED per installazione a sospensione. Corpo: in alluminio verniciato nero. Sorgente LED Sharp 7.5W 650Lm 40° 3000K. Cablaggio: alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso. L: 600mm.