Startseite

NOBILE ITALIA - NOBC/CASSA X 93012 C/CASSA X ART. 93012-93022 - C/CASSA X 93012

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOBC/CASSA X 93012 C/CASSA X ART. 93012-93022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Einbaubreite - 111 mm

  • Einbauhöhe/-tiefe - 177 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052003090

Artikelnummer

NOBC/CASSA X 93012

Herstellernummer

C/CASSA X 93012

Hersteller

NOB

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Einbaubreite:

111 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

177 mm

Werkstoff:

Kunststoff

La controcassa in policarbonato è inclusa nella confezione ma può essere anche ordinata separatamente. Ø111x177mm.