NOBILE ITALIA - NOBC/CASSA X 93011 C/CASSA X ART. 93011-93021 - C/CASSA X 93011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Einbaubreite - 98 mm
Einbauhöhe/-tiefe - 151 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8058052003076
Artikelnummer
NOBC/CASSA X 93011
Herstellernummer
C/CASSA X 93011
Hersteller
NOB
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Einbaubreite:
98 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
151 mm
Werkstoff:
Kunststoff
La controcassa in policarbonato è inclusa nella confezione ma può essere anche ordinata separatamente. Ø98x151mm.


