Startseite

NOBILE ITALIA - NOBC/CASSA X 93010 C/CASSA X ART. 93010-93020 - C/CASSA X 93010

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOBC/CASSA X 93010 C/CASSA X ART. 93010-93020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Einbaubreite - 74 mm

  • Einbauhöhe/-tiefe - 136 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052003083

Artikelnummer

NOBC/CASSA X 93010

Herstellernummer

C/CASSA X 93010

Hersteller

NOB

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Einbaubreite:

74 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

136 mm

Werkstoff:

Kunststoff

La controcassa in policarbonato è inclusa nella confezione ma può essere anche ordinata separatamente. Ø74x136mm.